Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer Aspire Nitro VN7-791G Li-Pol 11,4 Volt 4600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer Aspire Nitro VN7-791G Li-Pol 11,4 Volt 4600 mAh schwarz
Akku für Acer Aspire Nitro VN7-791G Li-Pol 11,4 Volt 4600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA32918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499329188
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Acer Aspire Nitro VN7-791G
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 4600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
92 mm
Bruttogewicht:
0.31 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
70 mm
Länge:
213 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, notebook akku lipo, akku für laptop, 791G, Akku, Akkumulator, Aspire, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Nitro, Notebookbatterie, VN7, VN7-791G, VN7791G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.