Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MCBA32143 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4545350034467 |
| |
|
| | |
| - Original Ladegerät für Olympus BCS-5
- die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
- Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 100-240 V | Farbe: | Schwarz | Marke: | Olympus | Originalzubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, Aufladegerät, BCS, BCS-5, BCS5, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,16* | € 57,50* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,48* | € 81,01* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 64,47* | € 84,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|