Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Latitude XT Tablet PC Li-Ion 11,1 Volt 3300 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Latitude XT Tablet PC Li-Ion 11,1 Volt 3300 mAh schwarz
Akku für Dell Latitude XT Tablet PC Li-Ion 11,1 Volt 3300 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA30963
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499309630
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
Akku für Laptop
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Dell Latitude XT Tablet PC
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 3300 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Bruttogewicht:
0.34 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
3300 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
22 mm
Länge:
209 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebookakku 11,1v, akku tablet, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Latitude, Notebookbatterie, PC, Tablet, XT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,06*
€ 71,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.