Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Becker Ready 50 Li-Ion 3,7 Volt 720 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Becker Ready 50 Li-Ion 3,7 Volt 720 mAh schwarz
Akku für Becker Ready 50 Li-Ion 3,7 Volt 720 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA30845
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499308459
Suchbegriffe:
Navigationsgeräte Akku
navigationsgeräte akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Becker Ready 50
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 720 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
720 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
52 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: 50, Akku, Akkumulator, Batterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Navigations, Navigations-Akku, Navigations-Batterie, NavigationsAkku, NavigationsBatterie, Ready
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.