Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung Galaxy S6 Edge Li-Ion 3,85 Volt 2600 mAh silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung Galaxy S6 Edge Li-Ion 3,85 Volt 2600 mAh silberfarben
Akku für Samsung Galaxy S6 Edge Li-Ion 3,85 Volt 2600 mAh silberfarben
Artikel-Nr.:
     467-MCBA30614
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499306141
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Akkus für Samsung-Handys
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • Originalakku von Samsung
  • zur Verwendung für Samsung Galaxy S6 Edge
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,85 Volt
  • die Kapazität beträgt 2600 mAh
  • Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2600 mAh
Farbe:
silberfarben
Marke:
Samsung
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.85 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, akkus für samsung-handys 3.8 v li-ion 2600 mah, akkus für samsung handys, akkus für samsung-handys 2600 mah, Akku, Akkumulator, Edge, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Galaxy, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, S6, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.