Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung AA-PL2VC6B Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung AA-PL2VC6B Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für Samsung AA-PL2VC6B Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA30550
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499305502
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Samsung AA-PL2VC6B
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Bruttogewicht:
0.31 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
32 mm
Länge:
218 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.