Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Samsung AA-PB2VC6B Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Samsung AA-PB2VC6B Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh weiß
Akku für Samsung AA-PB2VC6B Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh weiß
Artikel-Nr.:
     467-MCBA30529
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499305298
Suchbegriffe:
Akku für Samsung
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Samsung AA-PB2VC6B
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Bruttogewicht:
0.31 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.31 kg
Höhe:
32 mm
Länge:
218 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.