Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Aeg B1414G NiMH 14,4 Volt 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Aeg B1414G NiMH 14,4 Volt 3000 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA29797
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499297975
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Aeg B1414G
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 14,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.845 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
3000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.845 kg
Höhe:
65 mm
Länge:
124 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,20*
€ 108,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,72*
€ 103,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.