Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Latitude D600 Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Latitude D600 Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh grau
Akku für Dell Latitude D600 Li-Ion 11,1 Volt 4400 mAh grau
Artikel-Nr.:
     467-MCBA28504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499285040
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Dell Latitude D600
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
78 mm
Bruttogewicht:
0.38 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
grau
Gewicht:
0.38 kg
Höhe:
19 mm
Länge:
127 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, notebook akku 4400mah, akku für laptop, Akku, Akkumulator, D600, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Latitude, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.