Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät kompatibel mit PANASONIC HC-VX878


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät kompatibel mit PANASONIC HC-VX878
Ladegerät kompatibel mit PANASONIC HC-VX878
Artikel-Nr.:
     467-MCBA27561
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499275614
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Ladegerät kompatibel mit PANASONIC HC-VX878
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Ausgangsspannung beträgt 12 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 460m Ampere
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
0,46 A
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischladegerät, Tischladestation, netzteil notebook, Aufladegerät, HC, HC-VX878, HCVX878, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, VX878
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,84*
€ 43,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.