Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Würth AKP 310-E NiMH 2,4 Volt 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Würth AKP 310-E NiMH 2,4 Volt 3000 mAh
Akku für Würth AKP 310-E NiMH 2,4 Volt 3000 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA27255
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499272552
Suchbegriffe:
Akku für Würth
Akkus für Würth-Werkzeug
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Würth AKP 310-E
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 2,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
280 mm
Bruttogewicht:
0.143 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
3000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.143 kg
Höhe:
26 mm
Länge:
110 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
2.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku nimh 2,4v 3,0ah, akku für würth, ersatzakku für werkzeug 2,4v, 310, 310-E, 310E, Akku, Akkumulator, AKP, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Maschinenakku, Werkzeugbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.