Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP Compaq NX7300 Li-Ion 14,4 Volt 4400 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP Compaq NX7300 Li-Ion 14,4 Volt 4400 mAh schwarz
Akku für HP Compaq NX7300 Li-Ion 14,4 Volt 4400 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA27200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499272002
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP Compaq NX7300
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 4400 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
53 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4400 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
21 mm
Länge:
268 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.