Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil kompatibel mit EASYPIX MONSTERPAD EP7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil kompatibel mit EASYPIX MONSTERPAD EP7
Netzteil kompatibel mit EASYPIX MONSTERPAD EP7
Artikel-Nr.:
     467-MCBA27053
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499270534
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Netzteil kompatibel mit EASYPIX MONSTERPAD EP7
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 10 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
2 A
Breite:
40 mm
Farbe:
schwarz
GPSR:
AGI Angela Gutzeit Industrievertretungen GmbH, Curslacker Deich, 194a, 21039, Hamburg, Deutschland, https://www.agi-akku.de/, verkauf@agi-akku.de, +49 4152 88769 0
Höhe:
25 mm
Länge:
65 mm
Leistungsaufnahme:
10 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Produktbezeichnung:
Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook, Aufladegerät, EP7, Ladegerät, MONSTERPAD, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.