Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für TOSHIBA PORTEGE Z10T-A-10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für TOSHIBA PORTEGE Z10T-A-10M
Original Netzteil für TOSHIBA PORTEGE Z10T-A-10M
Artikel-Nr.:
     467-MCBA26213
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499262133
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für TOSHIBA PORTEGE Z10T-A-10M
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 45 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,37 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
2.37 A
Breite:
41 mm
Bruttogewicht:
0.17 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.17 kg
Höhe:
25 mm
Länge:
91 mm
Leistungsaufnahme:
45 W
Marke:
Toshiba
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, toshiba netzteil notebook, netzteil notebook, netzteil notebook 45w, A-10M, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, PORTEGE, Stromversorgung, Z10T, Z10T-A-10M, Z10TA10M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.