Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hilti SF144-A Li-Ion 14,4 Volt 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Hilti SF144-A Li-Ion 14,4 Volt 3000 mAh
Akku für Hilti SF144-A Li-Ion 14,4 Volt 3000 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA26014
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499260146
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Laptop
Akku für Laptops
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Hilti SF144-A
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3000 mAh
  • Farbe: rot/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.595 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
3000 mAh
Farbe:
rot/schwarz
Gewicht:
0.595 kg
Höhe:
89 mm
Länge:
89 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.