Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Hilti B144 Li-Ion 14,4 Volt 3000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Hilti B144 Li-Ion 14,4 Volt 3000 mAh
Akku für Hilti B144 Li-Ion 14,4 Volt 3000 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA25980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499259805
Suchbegriffe:
Akku für Hilti
Akkus für Hilti-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Hilti B144
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3000 mAh
  • Farbe: rot/schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.595 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
3000 mAh
Farbe:
rot/schwarz
Gewicht:
0.595 kg
Höhe:
89 mm
Länge:
89 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.4 V
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 14,4v 3,0ah, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 14,4v, Akku, Akkumulator, B144, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Maschinenakku, Werkzeugbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,77*
€ 90,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.