Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Binatone E3450 NiMH 3,6 Volt 700 mAh grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Binatone E3450 NiMH 3,6 Volt 700 mAh grün
Akku für Binatone E3450 NiMH 3,6 Volt 700 mAh grün
Artikel-Nr.:
     467-MCBA23827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499238275
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Binatone E3450
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 3,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 700 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Bruttogewicht:
0.04 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
700 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.04 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
45 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku, Akku, Akkumulator, E3450, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Telefonakku, Telefonbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.