Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ Ladekabel kompatibel mit HP PAVILION 15-P031NG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ Ladekabel kompatibel mit HP PAVILION 15-P031NG
KFZ Ladekabel kompatibel mit HP PAVILION 15-P031NG
Artikel-Nr.:
     467-MCBA22175
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499221758
Suchbegriffe:
KFZ-Ladekabel
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
  • KFZ Ladekabel kompatibel mit HP PAVILION 15-P031NG
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,33 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
19.5 V
Ausgangsstrom:
3.33 A
Bruttogewicht:
0.24 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.24 kg
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, netzteil notebook 65 w, kfz-ladekabel, 15, 15-P031NG, 15P031NG, Aufladegerät, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, P031NG, PAVILION, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.