Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony NP-FH50 Li-Ion 6,8 Volt 500 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony NP-FH50 Li-Ion 6,8 Volt 500 mAh
Akku für Sony NP-FH50 Li-Ion 6,8 Volt 500 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA22165
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499221659
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sony NP-FH50
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 6,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 500 mAh
  • Farbe: anthrazit
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm
Bruttogewicht:
0.041 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
500 mAh
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
0.041 kg
Höhe:
19 mm
Länge:
45 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
6.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.