Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo ThinkPad Edge E335 Li-Ion 11,1 Volt 5600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo ThinkPad Edge E335 Li-Ion 11,1 Volt 5600 mAh schwarz
Akku für Lenovo ThinkPad Edge E335 Li-Ion 11,1 Volt 5600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA21981
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499219816
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Lenovo
  • zur Verwendung für Lenovo ThinkPad Edge E335
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 5600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Bruttogewicht:
0.4 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
5600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.4 kg
Höhe:
21 mm
Länge:
207 mm
Marke:
Lenovo
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.1 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, notebookakku 11,1v, akku für laptop, Akku, Akkumulator, E335, Edge, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, ThinkPad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,21*
€ 262,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,63*
€ 257,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 187,24*
€ 222,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,04*
€ 199,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.