Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Emporia AK-V34 Li-Ion 3,7 Volt 1020 mAh weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Emporia AK-V34 Li-Ion 3,7 Volt 1020 mAh weiß
Akku für Emporia AK-V34 Li-Ion 3,7 Volt 1020 mAh weiß
Artikel-Nr.:
     467-MCBA20869
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499208698
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • Originalakku von Emporia
  • zur Verwendung für Emporia AK-V34
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1020 mAh
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
42 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1020 mAh
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
55 mm
Marke:
Emporia
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku mobiltelefon, AK, AK-V34, Akku, Akkumulator, AKV34, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku, V34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.