Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät kompatibel mit PANASONIC HC-V130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladegerät kompatibel mit PANASONIC HC-V130
Ladegerät kompatibel mit PANASONIC HC-V130
Artikel-Nr.:
     467-MCBA20767
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499207677
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Ladegerät kompatibel mit PANASONIC HC-V130
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Ausgangsspannung beträgt 12 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 460m Ampere
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
12 V
Ausgangsstrom:
0,46 A
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischladegerät, Tischladestation, netzteil notebook, Aufladegerät, HC, HC-V130, HCV130, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung, V130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.