Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Emporia Talk Plus Li-Ion 3,7 Volt 1200 mAh weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Emporia Talk Plus Li-Ion 3,7 Volt 1200 mAh weiß
Akku für Emporia Talk Plus Li-Ion 3,7 Volt 1200 mAh weiß
Artikel-Nr.:
     467-MCBA20319
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499203198
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
  • Originalakku von Emporia
  • zur Verwendung für Emporia Talk Plus
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1200 mAh
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Breite:
44 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1200 mAh
Farbe:
weiß
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
47 mm
Marke:
Emporia
Originalzubehör:
ja
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3.7v, akku mobiltelefon, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Plus, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Talk, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.