Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Medion Erazer X7820 Li-Ion 11,1 Volt 6600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Medion Erazer X7820 Li-Ion 11,1 Volt 6600 mAh schwarz
Akku für Medion Erazer X7820 Li-Ion 11,1 Volt 6600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA18721
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499187214
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Medion Erazer X7820
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 6600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
84 mm
Bruttogewicht:
0.45 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
6600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.45 kg
Höhe:
25 mm
Länge:
171 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,51*
€ 63,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.