Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Apple A1280 Li-Ion 10,8 Volt 4200 mAh silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Apple A1280 Li-Ion 10,8 Volt 4200 mAh silberfarben
Akku für Apple A1280 Li-Ion 10,8 Volt 4200 mAh silberfarben
Artikel-Nr.:
     467-MCBA17687
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499176874
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Apple A1280
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 10,8 Volt
  • die Kapazität beträgt 4200 mAh
  • Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Breite:
79 mm
Bruttogewicht:
0.29 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4200 mAh
Farbe:
silberfarben
Gewicht:
0.29 kg
Höhe:
11 mm
Länge:
210 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
10.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.