Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Panasonic NV-DS60 Li-Ion 7,2 Volt 2200 mAh silberfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Panasonic NV-DS60 Li-Ion 7,2 Volt 2200 mAh silberfarben
Akku für Panasonic NV-DS60 Li-Ion 7,2 Volt 2200 mAh silberfarben
Artikel-Nr.:
     467-MCBA17309
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499173095
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Panasonic NV-DS60
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 2200 mAh
  • Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Breite:
36 mm
Bruttogewicht:
0.11 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2200 mAh
Farbe:
silberfarben
Gewicht:
0.11 kg
Höhe:
37 mm
Länge:
60 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.2 V
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, akku für digitalkamera / camcorder, Akku, Akkumulator, Camcorderakku, Camcorderbatterie, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, DS60, Ersatzakku, Ersatzbatterie, NV, NV-DS60, NVDS60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.