Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für ACER ASPIRE ONE 722-C52KK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für ACER ASPIRE ONE 722-C52KK
Original Netzteil für ACER ASPIRE ONE 722-C52KK
Artikel-Nr.:
     467-MCBA17218
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499172180
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für ACER ASPIRE ONE 722-C52KK
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 40 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 2,15 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
2.15 A
Farbe:
schwarz
Leistungsaufnahme:
40 W
Marke:
Acer
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook acer aspire, netzteil notebook acer, netzteil notebook, 722, 722-C52KK, 722C52KK, ASPIRE, Aufladegerät, C52KK, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, ONE, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.