| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MCBA15528 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4021499155282 |
| |
|
| | |
| - hochwertiger kompatibler Akku
- zur Verwendung für Grundig VSC35
- es handelt sich um einen NiMH-Akku
- die Spannung beträgt 6 Volt
- die Kapazität beträgt 2100 mAh
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 46 mm | Bruttogewicht: | 0.18 kg | chemisches System: | Nickel-Metallhydrid | elektrische Kapazität: | 2100 mAh | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.18 kg | Höhe: | 23 mm | Länge: | 89 mm | Marke: | k.A. | Originalzubehör: | nein | Spannung: | 6 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Akku für Grundig, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, camcorder akku 6v, akku für digitalkamera / camcorder, Akku, Akkumulator, Camcorderakku, Camcorderbatterie, Digitalkameraakku, Digitalkamerabatterie, Ersatzakku, Ersatzbatterie, VSC35 |
| | |
| |