Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Camelion Micro AAA NiMH 1,2 Volt 1000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Camelion Micro AAA NiMH 1,2 Volt 1000 mAh
Akku für Camelion Micro AAA NiMH 1,2 Volt 1000 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA15150
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499151505
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • Originalakku von Camelion
  • zur Verwendung für Camelion MICRO AAA
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 1,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 1000 mAh
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.01 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
1000 mAh
Gewicht:
0.01 kg
Länge:
45 mm
Marke:
Camelion
Originalzubehör:
ja
Spannung:
1.2 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.