Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Sony Ericsson AAD-3880130-BV Li-Ion 3,7 Volt 1.000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Sony Ericsson AAD-3880130-BV Li-Ion 3,7 Volt 1.000 mAh
Akku für Sony Ericsson AAD-3880130-BV Li-Ion 3,7 Volt 1.000 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA14499
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499144996
Suchbegriffe:
Akku für Ericsson
Akku für Sony
Akku für Sony-Ericsson
Akkus für Ericsson-Handys
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Sony ericsson AAD-3880130-BV
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 3,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 1.000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
44 mm
Bruttogewicht:
0.024 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
1000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.024 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
64 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
3.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Sony-Ericsson-Handys, Akkus für Sony-Handys, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, handy akku 3,7v 1000mah, akku für ericsson, handy akku 3.7v, 3880130-BV, AAD, AAD-3880130-BV, AAD3880130BV, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Handybatterie, Mobiltelefonakku, Mobiltelefonbatterie, Smartphoneakku, Smartphonebatterie, Telefonakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.