Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP 933321-855 Li-Pol 11,55 Volt 4330 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP 933321-855 Li-Pol 11,55 Volt 4330 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA138428
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612639678
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von HP
  • zur Verwendung für HP 933321-855
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,55 Volt
  • die Kapazität beträgt 4330 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
126 mm
Bruttogewicht:
0.19 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4330 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.19 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
268 mm
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.55 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku lipo, notebookakku für hp, 855, 933321, 933321-855, 933321855, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,53*
€ 170,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,20*
€ 159,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,76*
€ 146,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.