Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell XPS 13-9360-D2805TG Li-Pol 7,6 Volt 8066 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell XPS 13-9360-D2805TG Li-Pol 7,6 Volt 8066 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA138103
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612626340
Suchbegriffe:
Notebookakku für DELL
notebookakku für dell
  • Originalakku von Dell
  • zur Verwendung für Dell XPS 13-9360-D2805TG
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 8066 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
113 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
8066 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
271 mm
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.6 V
Weitere Suchbegriffe: 13, 13-9360-D2805TG, 139360D2805TG, 9360-D2805TG, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookakku, Notebookbatterie, XPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,63*
€ 180,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,92*
€ 162,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.