Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Binatone Big Button Combo NiMH 2,4 Volt 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Binatone Big Button Combo NiMH 2,4 Volt 700 mAh
Akku für Binatone Big Button Combo NiMH 2,4 Volt 700 mAh
Artikel-Nr.:
     467-MCBA1369
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499013698
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Binatone BIG BUTTON COMBO
  • es handelt sich um einen NiMH-Akku
  • die Spannung beträgt 2,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 700 mAh
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Bruttogewicht:
0.02 kg
chemisches System:
Nickel-Metallhydrid
elektrische Kapazität:
700 mAh
Farbe:
grün
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
45 mm
Originalzubehör:
nein
Spannung:
2.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku 700mah, nimh akku, Akku, Akkumulator, BIG, BUTTON, COMBO, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Telefonakku, Telefonbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.