Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Acer Swift 3 SF314-52G-55PA Li-Ion 15,2 Volt 3200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Acer Swift 3 SF314-52G-55PA Li-Ion 15,2 Volt 3200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA136287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612560415
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Acer Swift 3 SF314-52G-55PA
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 15,2 Volt
  • die Kapazität beträgt 3200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
88 mm
Bruttogewicht:
0.22 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
3200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
261 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
15.2 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Acer, akku für laptop, 3, 52G-55PA, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, SF314, SF314-52G-55PA, SF31452G55PA, Swift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.