Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP Chromebook 14-AK003TU Li-Pol 11,4 Volt 3200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP Chromebook 14-AK003TU Li-Pol 11,4 Volt 3200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA135793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612566912
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP Chromebook 14-AK003TU
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 3200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
138 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
3 mm
Länge:
302 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 14, 14-AK003TU, 14AK003TU, AK003TU, Akku, Akkumulator, Chromebook, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.