Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Apple MVH22LL/A* Li-Pol 11,4 Volt 4300 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Apple MVH22LL/A* Li-Pol 11,4 Volt 4300 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA135668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612568169
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Apple MVH22LL/A*
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 4300 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
148 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4300 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
288 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Apple, notebook akku lipo, notebookakku für apple, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, MVH22LL/A*, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.