Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Dell Alienware 15 R3 Li-Ion 11,4 Volt 8680 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Dell Alienware 15 R3 Li-Ion 11,4 Volt 8680 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA135261
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612551116
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
  • Originalakku von Dell
  • zur Verwendung für Dell Alienware 15 R3
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 8680 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Bruttogewicht:
0.32 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
8680 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
13 mm
Länge:
289 mm
Marke:
Dell
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.4 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,55*
€ 243,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.