Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Toshiba SATELLITE PSPMHA-01300L Li-Ion 14,4 Volt 2830 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Toshiba SATELLITE PSPMHA-01300L Li-Ion 14,4 Volt 2830 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA134737
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612555091
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Toshiba SATELLITE PSPMHA-01300L
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 2830 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
86 mm
Bruttogewicht:
227 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
2830 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
227 kg
Höhe:
10 mm
Länge:
165 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Toshiba, notebookakku 14,4v, akku für laptop, 01300L, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, PSPMHA, PSPMHA-01300L, PSPMHA01300L, SATELLITE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.