Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Lenovo 20LX Li-Pol 11,1 Volt 4120 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Lenovo 20LX Li-Pol 11,1 Volt 4120 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA134669
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612549519
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Lenovo
  • zur Verwendung für Lenovo 20LX
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,1 Volt
  • die Kapazität beträgt 4120 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
118 mm
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4120 mAh
Farbe:
schwarz
Höhe:
6 mm
Länge:
179 mm
Marke:
Lenovo
Originalzubehör:
ja
Spannung:
11.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,99*
€ 189,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,58*
€ 161,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.