Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP G7000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP G7000
Original Netzteil für HP G7000
Artikel-Nr.:
     467-MCBA13440
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499134409
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP G7000
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 65 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 18,5 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 3,5 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
18.5 V
Ausgangsstrom:
3.5 A
Breite:
45 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
29 mm
Länge:
108 mm
Leistungsaufnahme:
65 W
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, notebooknetzteil 65w hp, netzteil notebook, hp notebooknetzteil, Aufladegerät, G7000, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,38*
€ 75,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,41*
€ 73,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.