Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP Elite X2 1012 G2 (2TL99EA Li-Pol 7,7 Volt 6000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP Elite X2 1012 G2 (2TL99EA Li-Pol 7,7 Volt 6000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA133890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612545993
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP Elite X2 1012 G2 (2TL99EA
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,7 Volt
  • die Kapazität beträgt 6000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
92 mm
Bruttogewicht:
0.18 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
6000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
4 mm
Länge:
274 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.7 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku lipo, notebookakku für hp, 1012, Akku, Akkumulator, Elite, Ersatzakku, Ersatzbatterie, G2, Notebookbatterie, X2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,87*
€ 124,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.