Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Apple MR9Q2LL/A Li-Pol 11,4 Volt 5050 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Apple MR9Q2LL/A Li-Pol 11,4 Volt 5050 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA133589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612549014
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Apple MR9Q2LL/A
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,4 Volt
  • die Kapazität beträgt 5050 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.24 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
5050 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
249 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.4 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Apple, notebook akku lipo, notebookakku für apple, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, MR9Q2LL/A, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,19*
€ 194,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,89*
€ 166,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,55*
€ 161,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,30*
€ 144,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.