Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Asus PU404UF8550 8GB/256GB Li-Pol 11,55 Volt 4200 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Asus PU404UF8550 8GB/256GB Li-Pol 11,55 Volt 4200 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA133095
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612524967
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Asus PU404UF8550 8GB/256GB
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,55 Volt
  • die Kapazität beträgt 4200 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
91 mm
Bruttogewicht:
0.33 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4200 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
5 mm
Länge:
283 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.55 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebook akku lipo, akku für laptop, 8GB/256GB, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, PU404UF8550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,42*
€ 92,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.