Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Asus VivoBook 17 M712DA-BX579T Li-Pol 7,6 Volt 4212 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Asus VivoBook 17 M712DA-BX579T Li-Pol 7,6 Volt 4212 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA130601
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612502835
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • Originalakku von Asus
  • zur Verwendung für Asus VivoBook 17 M712DA-BX579T
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 4212 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
84 mm
Bruttogewicht:
0.14 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4212 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
8 mm
Länge:
196 mm
Marke:
Asus
Originalzubehör:
ja
Spannung:
7.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebook akku lipo, akku für laptop, notebook akku 60 wh 7.6v, 17, Akku, Akkumulator, BX579T, Ersatzakku, Ersatzbatterie, M712DA, M712DA-BX579T, M712DABX579T, Notebookbatterie, VivoBook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,40*
€ 146,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 119,58*
€ 142,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.