Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für Asus Vivobook 17 M712DA-BX045T Li-Pol 7,6 Volt 4050 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für Asus Vivobook 17 M712DA-BX045T Li-Pol 7,6 Volt 4050 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA130001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612508868
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für Asus Vivobook 17 M712DA-BX045T
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 4050 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
84 mm
Bruttogewicht:
0.14 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
4050 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.14 kg
Höhe:
8 mm
Länge:
196 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Asus, notebook akku lipo, akku für laptop, notebook akku 60 wh 7.6v, 17, Akku, Akkumulator, BX045T, Ersatzakku, Ersatzbatterie, M712DA, M712DA-BX045T, M712DABX045T, Notebookbatterie, Vivobook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.