Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original Netzteil für HP Elitebook 8470P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Original Netzteil für HP Elitebook 8470P
Original Netzteil für HP Elitebook 8470P
Artikel-Nr.:
     467-MCBA12842
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021499128422
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
  • Original Netzteil für HP ELITEBOOK 8470P
  • die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt
  • die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt
  • die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt
  • der Ausgangsstrom beträgt 4,74 Ampere
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
100-240 V
Ausgangsspannung:
19 V
Ausgangsstrom:
4.74 A
Breite:
47 mm
Bruttogewicht:
0.5 kg
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
27 mm
Länge:
123 mm
Leistungsaufnahme:
90 W
Marke:
HP
Originalzubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, netzteil notebook hp 90w, netzteil notebook hp, netzteil notebook, 8470P, Aufladegerät, ELITEBOOK, Ladegerät, Netzanschluss, Netzgerät, Netzteil, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.