Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP Omen 17-AN138TX Li-Ion 14,6 Volt 5300 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP Omen 17-AN138TX Li-Ion 14,6 Volt 5300 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA128184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612487767
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP Omen 17-AN138TX
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 5300 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
103 mm
Bruttogewicht:
0.42 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
5300 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
19 mm
Länge:
161 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 17, 17-AN138TX, 17AN138TX, Akku, Akkumulator, AN138TX, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, Omen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,20*
€ 151,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,37*
€ 130,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.