Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP Omen 17-AN135NF Li-Ion 14,6 Volt 5300 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP Omen 17-AN135NF Li-Ion 14,6 Volt 5300 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA127869
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612490453
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP Omen 17-AN135NF
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 14,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 5300 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
103 mm
Bruttogewicht:
0.42 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
5300 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
19 mm
Länge:
161 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
14.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, 17, 17-AN135NF, 17AN135NF, Akku, Akkumulator, AN135NF, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, Omen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,37*
€ 132,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,23*
€ 113,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.