Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP 17t-u000 Li-Pol 11,55 Volt 3600 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP 17t-u000 Li-Pol 11,55 Volt 3600 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA127393
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612477607
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP 17t-u000
  • es handelt sich um einen Li-Pol-Akku
  • die Spannung beträgt 11,55 Volt
  • die Kapazität beträgt 3600 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Bruttogewicht:
0.25 kg
chemisches System:
Lithium-Polymer
elektrische Kapazität:
3600 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.25 kg
Höhe:
7 mm
Länge:
194 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
11.55 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku lipo, notebookakku für hp, 17t, 17t-u000, 17tu000, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie, u000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,99*
€ 84,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.