Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku für HP 796355-005 Li-Ion 7,6 Volt 4000 mAh schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku für HP 796355-005 Li-Ion 7,6 Volt 4000 mAh schwarz
Artikel-Nr.:
     467-MCBA127189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059612481338
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
  • hochwertiger kompatibler Akku
  • zur Verwendung für HP 796355-005
  • es handelt sich um einen Li-Ion-Akku
  • die Spannung beträgt 7,6 Volt
  • die Kapazität beträgt 4000 mAh
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
102 mm
Bruttogewicht:
0.15 kg
chemisches System:
Lithium-Ionen
elektrische Kapazität:
4000 mAh
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
6 mm
Länge:
160 mm
Marke:
k.A.
Originalzubehör:
nein
Spannung:
7.6 V
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebook akku 4000 mah, notebookakku für hp, notebook akku 60 wh 7.6v, 005, 796355, 796355-005, 796355005, Akku, Akkumulator, Ersatzakku, Ersatzbatterie, Notebookbatterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.